Estante rinconero con 4 soportes y 4 chavetas 600 mm

Número de artículo: 990080 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para conexión estantería, profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 230
  • Grosor estante: 30

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 230 kg
Grosor estante 30 mm
Espesor 30 mm
Anchura estante 600 mm
Profundidad de estante 600 mm
Adecuado para conexión estantería, profundidad 600 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Tipo de producto Estante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990080 600
EAN / GTIN 4045197518026
Número del fabricante 990080 600

Descripción

Ejecución:

Completo con 4 soportes y 4 chavetas.

Aplicación:

Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

Lacado:

Gris con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra