Montante de estantería con placa de soporte de plástico, unidad 3000 mm

Número de artículo: 990050 3000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
126 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 3.004 mm
    Anchura perfil 40 mm
    Profundidad perfil 40 mm
    Grosor perfil 2 mm
    Color negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo
    Adaptación estantes de 4 lados
    Uso posible como columna de esquina
    Tipo de producto Montantes de estantería

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990050 3000
    EAN / GTIN 4045197517968
    Número del fabricante 990050 3000

    Descripción

    Ejecución:

    Montantes cuadrados muy estables, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada.
    40×40×2 mm, completo con placa de pie de plástico.

    Aplicación:

    Para ampliar las estanterías universales n.º 990000990025.

    Lacado:

    Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra