Módulo para el rectificado de radios estacionario. - GRIT GHBR

Número de artículo: 99001012020
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99001012020
EAN / GTIN 4014586887005
Número del fabricante 99001012020
Número L L00010 3807

Descripción

Descripción:

  • Módulo para el rectificado de radios estacionario
  • GRIT GHBR
  • Módulo para el rectificado de radios estacionario

Característica:

  • Tubos de hasta Ø 16 - 42,4 mm
  • dimensiones LxAxH 700 x 240 x 207 mm
  • dimensiones de la cinta 50 x 1 150 mm
  • peso 13 kg

Ventaja:

  • También se puede utilizar in situ
  • Procesamiento sencillo de tubos de diferentes diámetros
  • Radios exactos en un solo paso de trabajo
  • Para el rectificado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 42,40 mm) en tubos y perfiles
  • Rodillos de contacto para diferentes diámetros de tubo
  • Utilizar sólo con GHB15-50 INOX

Volumen de suministro:

  • Volumen de suministro sin rodillo de contacto ni cinta de molienda

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra