Soporte de máquina con aspiración - GRIT GIXBE

Número de artículo: 99001009000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99001009000
EAN / GTIN 4014586859125
Número del fabricante 99001009000
Número L L00010 3182

Descripción

Descripción:

  • Soporte de la máquina con extracción
  • GRIT GIXBE
  • Motor integrado para una extracción eficaz

Característica:

  • Potencia nominal 0,37 kW
  • Tensión 3 x 400/440V 50/60Hz
  • Caudal de aire 8 170 l/min
  • Velocidad de ralentí 1 500 / 3 000 1/min
  • Max. Vacío 2,65 hPa
  • Dimensiones LxAxH 305 x 575 x 700 mm
  • Peso 58 kg

Ventaja:

  • Gran estabilidad gracias a la fijación con tacos en el suelo
  • Posibilidad de conexión a un sistema de aspiración integrado
  • Combinación posible con la lijadora de cinta GI 100 (EF) y las desbarbadoras GXE, GIE
  • Recubrimiento de polvo

Volumen de suministro:

  • 1 manguera
  • 1 correa tensora
  • 1 enchufe CEE (16 A)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra