Módulo de rectificado de radios - GRIT GIR

Número de artículo: 99001007001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99001007001
EAN / GTIN 4014586878263
Número del fabricante 99001007001
Número L L00010 3183

Descripción

Descripción:

  • Módulo de lijado de radios
  • GRIT GIR
  • módulo de lijado de radios para el lijado preciso de tubos, perfiles y materiales planos en aplicación en serie

Característica:

  • Tubos de hasta Ø 20 - 150 mm
  • dimensión de la cinta 150 x 2 250 mm
  • dimensión de los perfiles/material plano máx. 120 x 150 mm
  • peso 109 kg

Ventaja:

  • Para el rectificado exacto de radios (con un diámetro de 20 a 193,7 mm) en tubos y perfiles
  • rodillos de contacto disponibles opcionalmente en las dimensiones más comunes
  • tope de longitud opcional para aplicaciones en serie
  • tope de profundidad integrado para aplicaciones en serie
  • puede combinarse con la lijadora de banda GI 150 (2H)
  • es posible el ajuste individual de ángulos de hasta 90°

Volumen de suministro:

  • 1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm
  • 1 cinta abrasiva 150 x 2 250 mm (K 36 R)
  • 1 contenedor de polvo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra