Módulo de rectificado de radios - GRIT GXR

Número de artículo: 99001001001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Identificación y clasificación

Número de artículo 99001001001
Copiar
EAN / GTIN 4014586871974
Copiar
Número del fabricante 99001001001
Copiar
Número L L00010 3095
Copiar
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Módulo de lijado de radios
  • GRIT GXR
  • Módulo de lijado de radios para el lijado preciso de tubos, perfiles y materiales planos

Característica:

  • Tubos de hasta Ø 16 - 75 mm
  • dimensión de la cinta 75 x 2 250 mm
  • dimensión de los perfiles/material plano máx. 75 x 75 mm
  • peso 54 kg

Ventaja:

  • Para el rectificado exacto de radios (con un diámetro de 16 a 90 mm) en tubos y perfiles
  • rodillos de contacto disponibles opcionalmente en las dimensiones más comunes
  • tope longitudinal opcional para aplicaciones en serie
  • tope de profundidad integrado
  • puede combinarse con la lijadora de banda GX 75 (2H)
  • posibilidad de ajustes angulares individuales de hasta 90°

Volumen de suministro:

  • 1 rodillo de contacto Ø 42,4 mm
  • 1 rodillo de contacto Ø 48,3 mm
  • 1 banda de lijado 75 x 2 250 mm (K 36 R)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra