HOJAS CORTAPERNOS 990.B1/BF1

Número de artículo: 990.LB1
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990.LB1
    EAN / GTIN 3148517495210
    Número del fabricante 990.LB1
    Número L L60130 69

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Las cuchillas de corte de las cizallas son piezas de desgaste que se desgastan con normalidad
    • FACOM garantiza la precisión dimensional y la idoneidad para el uso recomendado
    • La vida útil depende directamente de las condiciones de uso
    • Se suministra con tornillos

    Característica:

    • Para: 990.BF1 - 990.B1
    • [kg]: 1,050