CORTA PERNO BRAZO FORJADO 450MM

Número de artículo: 990.BRF0
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990.BRF0
EAN / GTIN 3148518274715
Número del fabricante 990.BRF0
Número L L60130 8879

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Cuchillas especiales para el corte a ras de suelo de acero al cromo de alto rendimiento
  • Dureza mejorada de las cuchillas de corte para una mayor duración del corte
  • Ajuste del juego de las cuchillas de corte mediante tornillos excéntricos
  • Mangos ergonómicos con protectores de manos.

Característica:

  • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
  • L [″]: 18
  • L [mm]: 450
  • Cuchilla: 990.LRB0
  • [kg]: 1.700