HOJA RECAMBIO CORTAPERNO 750MM

Número de artículo: 990.BF2
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990.BF2
    EAN / GTIN 3148518274463
    Número del fabricante 990.BF2
    Número L L60130 5939

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Brazos forjados
    • para una menor desviación durante el corte
    • Cuchillas de corte de acero al cromo de alto rendimiento
    • Dureza mejorada de las cuchillas de corte
    • para una mayor duración del corte
    • Ajuste de la holgura de las cuchillas de corte
    • mediante tornillos excéntricos
    • Mangos ergonómicos con protector de manos.

    Característica:

    • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 13 - 9 - 8
    • L [″]: 30
    • L [mm]: 750
    • Cuchilla: 990.LB2
    • [kg]: 4.200