CORTAPERNOS BRAZOS TUBULARES CORTE AXIAL

Número de artículo: 990.B0
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990.B0
    EAN / GTIN 3148517494336
    Número del fabricante 990.B0
    Número L L60130 2185

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto: Cuchillas de corte de acero al cromo de alto rendimiento
    • Dureza mejorada de las cuchillas de corte
    • para una mayor duración del corte
    • Ajuste de la holgura de las cuchillas de corte
    • mediante tornillos excéntricos
    • Mangos ergonómicos con protector de manos.

    Característica:

    • Máx. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 7,0 - 6,0 - 5,5
    • L [″]: 18
    • L [mm]: 450
    • Cuchilla: 990.LB0
    • [kg]: 1.700