Tenaza rusa de fuerza gran efecto palanca recubiertos de plástico negro atramentado 250 mm

Número de artículo: 99 11 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99 11 250
EAN / GTIN 4003773071402
Número del fabricante 99 11 250
Número L L70010 1123

Descripción

Descripción:

  • ahorro de fuerza del 25 % en comparación con las tenazas de montaje convencionales de igual tamaño
  • también para atar hierros bajos gracias a su forma especialmente fina
  • para fijar hierros de montaje con alambre de atar del rollo
  • Retorcer y cortar el alambre en una sola operación
  • junta de alta relación, por lo que se trabaja con poca tensión incluso cuando se utilizan alambres de atado más gruesos
  • Alivio para los tendones y la musculatura gracias a la fuerte amortiguación del impacto del corte tras cortar el alambre de atar
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,3 mm
  • Longitud del filo de corte mm: 23.0mm 25.0mm
  • atramentado en negro
  • revestido de plástico
  • pulida
  • Filo de corte con bisel