Tenaza rusa (tenaza rusa) negro atramentado 300 mm

Número de artículo: 99 00 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 99 00 300
EAN / GTIN 4003773014409
Número del fabricante 99 00 300
Número L L70010 779

Descripción

Descripción:

  • para retorcer y cortar el alambre de atar del rollo en una sola operación: rápido, fiable y rentable
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,1 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25.0mm
  • atramentado en negro
  • pulida
  • Filo de corte con bisel