Tenaza rusa (tenaza rusa) negro atramentado 280 mm

Número de artículo: 99 00 280
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
Precio para 6 Unidad: 97,80 €
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 99 00 280
Copiar
EAN / GTIN 4003773014096
Copiar
Número del fabricante 99 00 280
Copiar
Número L L70010 700
Copiar
Fabricante KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para retorcer y cortar el alambre de atar del rollo en una sola operación: rápido, fiable y rentable
  • Filos de corte templados adicionalmente, dureza del filo aprox. 61 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,8 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm
  • Longitud del filo de corte mm: 25.0mm
  • atramentado en negro
  • pulida
  • Filo de corte con bisel