LLAVE CON MANGO DESLIZANTE T 12MM

Número de artículo: 98B.12
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98B.12
EAN / GTIN 3148518024846
Número del fabricante 98B.12
Número L L60130 3405

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Ideal para operaciones de apriete y afloje de difícil acceso o que deban realizarse rápidamente
  • Mango deslizante con ranura
  • Ranura de bloqueo en posición intermedia para un acceso rápido girando entre los dedos: ″efecto rodillo″
  • Varilla en posición final como brazo de palanca para un apriete o aflojamiento potente o para despejar en lugares difíciles
  • Cromado, acabado satinado.

Característica:

  • A [mm]: 12
  • d1 [mm]: 17,60
  • d2 [mm]: 9
  • d3 [mm]: 9
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 180
  • 6 bordes [mm]: 12
  • [g]: 305