Carro de herramientas 93/6 A + TOP BOX + banco de trabajo 93 Carro + caja 10 cajones 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antracita, RAL 7016, 93 TOP BOX negro, RAL 9005

Número de artículo: 98830196
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 98830196
EAN / GTIN 4018754343324
Número del fabricante 98830196
Número L L60300 18

Descripción

Descripción:

Carro de taller Top-Feature
  • Concepto de seguridad de dos etapas:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
  • 2. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
    • 2Manijas de tracción
    • Protección del pistón circunferencial
    • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
    • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (D.125 mm) con protección de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
    • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro, RAL 9005) con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
    • Con soporte para rollo de papel
    TOP-FEATURE CAJA SUPERIOR
    • Concepto de seguridad de dos etapas:
    • 1. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
    • 2. Protección de inclinación: No es posible extraer varios cajones al mismo tiempo
      • Cuerpo y cajones con recubrimiento de polvo (negro, RAL 9005)
      • 4 cajones fácilmente extraíbles con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
      • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
      • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
      • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS
      Faros de trabajo CON funciones SUPERIORES
      • Batería incorporada
      • Ángulo de luz ajustable
      • Carcasa de plástico robusta
      • Brillo: 2800 lm

Característica:

  • Número de cajones: 10
  • Capacidad de carga del cajón: 30 kg
    30 kg
    45 kg
  • Dimensiones internas del cajón: 530 x 351 x 68 mm (8x)
    530 x 351 x 145 mm (1x)
    530 x 351 x 198 mm (1x)
  • Abreviatura del color: Ral 7016; RAL 9005
  • Color: TTS 93/6 antracita, RAL 7016, 93 TOP BOX negro, RAL 9005
  • Peso kg: 107.500 kg
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra