Surtido de herramientas con banco de trabajo Cajón.7 + 1 compartimento antracita, RAL 7016 161tlg

Número de artículo: 98830194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 98830194
EAN / GTIN 4018754343355
Número del fabricante 98830194

Descripción

Descripción:

Área de trabajo de funciones principales:
  • Concepto de seguridad en tres pasos:
;
  1. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro lateral con llave abisagrada
  2. El cierre sencillo evita la apertura involuntaria durante la conducción
  3. Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
;
  • 7 cajones
  • Gran superficie de trabajo con encimera multiplex de abedul certificada FSC (1150 x 500 x 30 mm)
  • Pieza de armario independiente bloqueable con soporte magnético y entresuelo ajustable en altura (rejilla de 70 mm)
  • Los cajones y la parte del armario se cierran de la misma manera
  • Moldura de acero inoxidable
  • Cableado a través de dos casquillos recubiertos de caucho
  • Canal de cable extraíble en la parte posterior
  • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (Ø125 mm) con protección de roscas y dos frenos de estacionamiento
  • Cuerpo RAL 7016, cajones y armario RAL 9005 en resistente recubrimiento industrial en polvo
  • Con un soporte para rollo de papel
  • Rejilla de orificios laterales para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
  • Puede equiparse con insertos estándar STAHLWILLE y TCS, cajón 1 + 2: 1 x 3/3 + 1 x 2/3 cajón 3 – 7: 1 x 3/3
  • Carga de cajón de hasta 30 kg
  • Opcionalmente disponible: E-Kit con una toma múltiple magnética, dos puertos USB, un soporte magnético (para montaje variable en cualquier lugar del banco de trabajo) y un soporte de cable
Contenido, 161 partes:
  • 11 vasos hexagonales 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 vasos hexagonales 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 extensiones, 1/4” No. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 Ratchet QuickRelease No. 415QR N: 1/4 pulgadas
  • Conector de 1 bits n.o 3116
    • 2 extensiones, 1/2 pulg . N.o 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease Ratchet n.º 512QR N: 1/2
    • 1 Referencia de transición 410: De 1/4 a 1/2 pulg.
    • 1 Referencia de transición 513: De 1/2 a 3/8 pulg.
    • Portapuntas 1 Núm. 412: 1/4 pulg.
    • Carracas de 2 puntas Núm. 4008: 1/4 pulg.
    • Portapuntas 1 Núm. 4007: 1/4 pulg.
    • Juego de puntas 1 3 56 T20 Núm. : 4 portapuntas , L.6mm: SL4;40;3 (PZ1) , SL6;ph2;3 (2) , 3;5mm;20;3 (2) , T BO10;30;25;2;15;PZ1;27 , INHEX 27mm;PH1;2 , L.30mm: 3 mm , 25;25 , 12065 2;1 75 25 unidades
    • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
    • 1 No. 6602 cortadora lateral de fuerza : 160 mm
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
    • 1 alicates de combinación Núm. 6501: 180 mm
    • llave abierta 16 n.o 13:6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 llaves de extremo abierto, llaves de extremo abierto de anillo de trinquete ajustable Núm. 4025
      • 5, planas Núm. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
      • 1 destornillador electrónico de punta plana Núm. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
      • Destornillador plano 2 Núm. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
      • 3 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
      • 1 Cuchillo para cables Núm. 12320
        • 1 Tamaño de la correa del rodillo Núm. 12935/3: 3 m.
        • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
        • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
        • 1 Juego de destornilladores angulares TORX® No. 10771/8 con cabeza esférica : 8 piezas
        • 1 juego de destornilladores angulares con cabeza esférica con hexágono Núm. 10767/9: 9 piezas
        • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
        • 1 Martillo blando Núm. 10959: 35 mm
        • 1 cincel plano n.o 102/175: 175 mm
        • Destornillador de 1 pines Núm. 108/150: 150 x 6 mm
        • tamaño de grano 1 105/100: 100 x 10 mm
        • Destornillador de 1 pines n.o 109/6: 3,4 mm
        • Controlador de paso 1 Núm. 104/120: 120 x 4 mm
        • 1 alicates para arandelas no 6546: A21
        • 1 Pinzas para arandelas No. 6543: J2
        • 1 alicates para arandelas no 6545: A2
        • 1 Pinzas para arandelas No. 6544: J21

Característica:

  • Número de herramientas: 161
  • Número de cajones: 7 + 1 Fach
  • Color: antracita, RAL 7016
  • Altura mm (h): 1045 mm
  • Longitud [mm): 500 mm
  • Peso kg: 107.500 kg
  • Anchura mm (b): 1150 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra