Surtido de herramientas en TOP BOX 93 TOP BOX/130 L.750mm An.477mm Al.465mm 130tlg

Número de artículo: 98830189
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 98830189
EAN / GTIN 4018754343317
Número del fabricante 98830189
Número L L60010 7904

Descripción

Descripción:

Concepto de seguridad de dos etapas:
  • 1. Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
  • 2. Protección de inclinación: No es posible extraer varios cajones al mismo tiempo
    • Cuerpo y cajones con recubrimiento de polvo (negro, RAL 9005)
    • 4 cajones fácilmente extraíbles con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
    • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • Se puede combinar con el carro de taller n.o 93/6
    • N.o de chasis opcional 93 CADDY TOP BOX
    TCS 1 820/1 Contenido 97 partes:
    • 10 encastres hexagonales, 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 encastres hexagonales, 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 extensiones, 1/4 pulg . N.o 405: 54; 150 mm
    • Carraca 1 Núm. 415-2K: 1/4 pulg.
    • 1 extensión, 1/2 pulg . N.o 509: 130 mm
    • Carraca 1 Núm. 512-2K: 1/2 pulg.
    • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
    • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
    • 1 cortador lateral n.o 6602: 160 mm
    • Carraca de 1 puntas Núm. 4008-1: 1/4 pulg.
    • Conector de 1 bits n.o 3116
      • 1 portapuntas n.o 412: 1/4 pulg.
      • 1 cinceles planos, ovalados planos Núm. 102/150: 150 mm
      • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 300 g.
      • Juego de puntas Núm. 1206 5 2: Portapuntas , L.30mm: PZ1;4;25 (40) , SL6;ph2;1mm (6) , 2;5mm;3;3 (2) , T BO10;3;3;2;20;25;27 , INHEX 30;PZ1;2 , L.15mm: PH1 mm , 25;T20 , SL4;27 , 12320 1 3 56;3 , 1
        • 75 25 unidades
        TCS 2 820/2 Contenido 33 partes:
        • 15 llave abierta n.o 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
        • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
        • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
        • Juego de destornilladores angulares 1 Núm. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm; 9 piezas
        • 1 Destornillador para tornillos ranurados Núm. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
        • 1 destornillador electrónico de punta plana Núm. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 Destornillador Phillips Núm. 4630: PH1; ph2
        • 3 Destornilladores para tornillos TORX® Núm. 4650: T15; T20; T25

Característica:

  • Número de herramientas: 130
  • Altura mm (h): 465 mm
  • Longitud [mm): 750 mm
  • Peso kg: 47.000 kg
  • Anchura mm (b): 477 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra