Surtido de herramientas en maletín 13301/88 L.188mm W.490mm H.365mm 88pcs.

Número de artículo: 98830183
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 98830183
EAN / GTIN 4018754335213
Número del fabricante 98830183

Descripción

Descripción:

Contenido, 88 partes:
  • 1 Caja de herramientas Núm. 13301: dos cierres de inclinación bloqueables; insertos extraíbles
  • 1 conector hembra, montado 1/2 pulg . N.o 12918/10-50: 10, 19, 14, 17, 13, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  • 1 Extensión QuickRelease 1/2” No. 509QR/5: 130 mm
  • 1 QuickRelease carraca de dientes finos Núm. 512QR N80: 1/2 pulg.
  • 3 Destornillador ranurado VDE Núm. 4660 VDE: 0,6 x 3,5 x 100; 1,0 x 6,5 x 150; 1,2 x 5,5 x 125 mm
  • 3 Destornillador Phillips VDE Núm. 4665 VDE: PH1; ph2; PH3
  • 1 alicates de combinación VDE Núm. 6501 VDE: 180 mm
  • 1 alicates de punta plana VDE Núm. 6529 VDE: 200 mm
  • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
  • 1 Cortador lateral VDE Núm. 6602 VDE: 160 mm
  • 2 punzón, octogonal Núm. 104/120: 120 x 2 mm
  • 1 cinceles planos, ovalados planos Núm. 102/150: 150 mm
  • 1 destornillador de chaveta, octogonal Núm. 108/150: 150 x 4 mm
  • 1 granos, octogonal No. 105/120: 120 x 10 mm
  • 1 Cuchilla universal Núm. 12965N
    • 1 Martillo de plástico Núm. 10955: 35 mm
    • 1 Comprobador de tensión No. 10554
      • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
      • 1 llave de boca abierta ajustable Núm. 4025
        • 3 llave de boca abierta de anillo Núm. 13: 21; 22; 24 mm
        • Juego de puntas de carraca 1 Núm. 40/29/4 SCI: 33 piezas
        • 1 juego de llaves de boca abierta Núm. 13/10KT: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
        • 1 juego de destornilladores angulares Núm. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
        • 1 enlace de madera escala Nº 013111: 2 m.
  • Característica:

    • Número de herramientas: 88
    • Longitud interior: 169 mm
    • Altura mm (interior): 315 mm
    • Ancho interior: 460 mm
    • Altura mm (h): 390 mm
    • Longitud [mm): 500 mm
    • Peso kg: 12.500 kg
    • Anchura mm (b): 210 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra