Surtido de herramientas con carro de herramientas nº 93/157QR Cajón.6 antracita, RAL 7016 157tlg

Número de artículo: 98830178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 98830178
    EAN / GTIN 4018754335329
    Número del fabricante 98830178
    Número L L60010 7510

    Descripción

    Descripción:

    • Cierre centralizado mediante cerradura cilíndrica con llave abisagrada
    • Protección de inclinación: No es posible sacar varios cajones al mismo tiempo
    • 2 mangos de conducción, protección circunferencial
    • Durable estante de plástico ABS con compartimentos para piezas pequeñas
    • Ruedas resistentes al aceite y al ácido (D.125 mm) con protección de roscas para proteger los rodamientos de la suciedad y las roscas, con dos frenos de estacionamiento
    • Rejillas perforadoras de doble cara para ganchos Núm. 8031-8041, por ejemplo, para herramientas más grandes
    • 6 cajones fácilmente extraíbles (negro, RAL 9005) con extensión completa (370 mm) y guía de jaula de bolas
    • Con soporte para rollo de papel
    Contenido, 157 partes:
    • 1 carro de taller, antracita Núm. 93/6 A: 6 cajones
    • 11 encastres de conector hembra, 1/4 pulg . N.o 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 encastres de conector hembra, 1/2 pulg . N.o 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 extensiones QuickRelease, 1/4” No. 405QR: 54; 150 mm
    • 1 carraca de dientes finos QuickRelease Núm. 415QR N: 1/4 pulg.
    • Portapuntas 1 Núm. 412: 1/4 pulg.
    • Conector de 1 bits Núm. 3116
      • 2 Extensiones QuickRelease, 1/2” Núm. 509QR: 130; 255 mm
      • 1 carraca de dientes finos QuickRelease Núm. 512QR N: 1/2 pulg.
      • 1 Pieza de ampliación Núm. 410: 1/4 a 1/2”
      • 1 REDUCTOR N.o 513: De 1/2 a 3/8 pulg.
      • Carracas de 2 puntas n.o 4008: Tamaño 1; 2
      • Portapuntas 1 Núm. 4007: 1/4 pulg.
      • Juego de 1 3 56 puntas Núm. : 1 25 portapuntas , L.40:;PZ1;ph2 (T20) , PH1;SL6;5mm (2) , 6mm;2;3 (3) , 2;3;3 (20) , T BO10;30;15;T10;27;27 , INHEX PZ1;2;3mm , L.25: 25 mm , 30mm;SL4 , 4 unidades , 12065 2;75
      • 1 Pinzas para bombas de agua Núm. 6551: 240 mm
      • 1 cortador lateral n.o 6602: 160 mm
      • 1 Pinzas de punta plana Núm. 6529: 200 mm
      • 1 alicates de combinación Núm. 6501: 180 mm
      • 16 llave abierta n.o 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 Llave abierta de anillo de trinquete ajustable Núm. 4025 5 Núm.
        • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
        • 1 Destornillador eléctrico Núm. 4628: 2,5 x 60 mm
        • 2 Destornillador para tornillos ranurados Núm. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
        • Destornillador 3 para tornillos de cabeza Phillips Núm. 4630: PH1; ph2; PH3
        • 1 Cuchillo para cables Núm. 12320
          • 1 Tamaño de la correa del rodillo Núm. 12935: 3 m.
          • 1 mini levantador magnético No. 12600: 270 g.
          • 1 enlace de madera escala Nº 13111: 2 m.
          • 1 juego de destornilladores de ángulo de cabeza esférica TORX® Núm. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8 PIEZAS
          • 1 juego de destornilladores angulares hexágono Núm. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9 piezas
          • 1 Martillo de cerrajería No. 10961: 500 g.
          • 1 Martillo blando Núm. 10959: 35 mm
          • 1 cinceles planos, ovalados planos Núm. 102/175: 175 mm
          • 1 destornillador de chaveta, octogonal Núm. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 granos, octogonal No. 105/100: 100 x 10 mm
          • Destornillador de 1 pines n.o 109/6: 3,4 mm
          • 1 punzón, octogonal n.o 104/120: 120 mm

    Característica:

    • Número de cajones: 6
    • Número de herramientas: 157
    • Color: antracita, RAL 7016
    • Altura mm (h): 1000 mm
    • Longitud [mm): 481 mm
    • Peso kg: 82.000 kg
    • Anchura mm (b): 877 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra