Line Maintenance Set en carro de herramientas núm. 13217 13214/1 WT/LR Long.381mm A.581mm A.455mm 163 pzs.

Número de artículo: 98814930
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
Número de artículo 98814930
EAN / GTIN 4018754347186
Número del fabricante 98814930

Descripción

Descripción:

Trolley de herramientas Top features:
- para mantenimiento en aviones y helicópteros
- carro de herramientas extremadamente robusto y resistente fabricado en polipropileno para uso profesional
- 5 cajones fácilmente extraíbles con tope extraíble en 2 alturas diferentes
- con tapa superior y frontal, tapa frontal extraíble
- 1 bandeja extraíble con 2 asas y 2 tapas de cajón transparentes bajo la tapa superior
- Los cajones pueden utilizarse como caja de herramientas independiente gracias a la tapa transparente
- 2 ruedas dobles de marcha suave en el lado del asa telescópica
- Asa telescópica extensible y 2 asas de transporte laterales
- Resistente al Skydrol, acetona, gasolina y aceites hidráulicos
- se puede bloquear en 3 posiciones con un candadoContenido de 163 piezas en insertos TCS: 96831100 TCS 13214/1 WT/LM 12 vasos con hexágono 1/4″ No. 40: 4; 4,5 mm11 vasos con doble hexágono 1/4″ Nº 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm6 vasos 3/8″ Nº 45: 15; 17; 19; 21; 22; 24 mm4 vasos 3/8″ Nº. 46: 15; 17; 19; 21 mm2 extensiones de cierre rápido 1/4″No. 408QR: L. 55; 150 mm1 cardán de cierre rápido 1/4″No. 407/1QR: L. 45 mm1 ampliadora No. 409M: 1/4 a 3/8″1 carraca de dientes finos QuickRelease 1/4″ No. 415QR N: L. 117 mm1 carraca de dientes finos 1/4″ No. 415SGB N: L. 117 mm1 porta-puntas 1/4″ No. 412: L. 25 mm2 alargadores de cierre rápido 3/8″ No. 426QR: L. 75; 240 mm1 cardán de desenganche rápido 3/8″ No. 428/1QR: L. 60 mm1 reductor 3/8″ a 1/4″ No. 431: L. 28 mm1 ampliadora No. 432M: 3/8 a 1/2″1 carraca de liberación rápida de dientes finos 3/8″ No. 435QR N: L. 193 mm1 portapuntas 5/16″ No. 443: L. 32 mm1 destornillador de carraca para puntas 1/4″ No. 4008-1: L. 250 mm1 caja de puntas No. 1208: 1 portapuntas rápido 1/4″ , L. 25 mm: SL4.5;6.5;8 mm , PH1;2;3 (2x) , T6;15;20 , T-SET 4;6;8;10 (2x) , INHEX 5/64;9/64;1/8;3/16;5/32;7/64;3/32;7/32″ , Adaptador 1/4″ 4KT/6KT , 30-piezas1 mango de vaso 1/4″ No. 400: L. 150 mm 96831101 TCS 13214/1 WT/LM 21 Manivela de cierre rápido 3/8″ No. 453QR: L. 408 mm1 Galga de precisión No. 11095/20: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm1 Cuchilla de cable No. 12320: L. hoja 90 mm1 pinza de uña Nº 12922: L. 540 mm1 calibrador de dibujo de neumáticos Nº 12900/3: L. 150 mm1 llave fija, ajustable Nº 4025: SW máx.24 mm1 Llave combinada OPEN BOX Nº 13: 30 mm L. 330 mm1 Llave de vaso con hexágono, larga Nº. 40L: 4,5 mm11 llaves de vaso con hexágono doble, larga 1/4″ No. 40DL: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm5 llaves de vaso articuladas con hexágono doble 1/4″ No. 402: 6; 7; 8; 9; 10 mm 96831102 TCS 13214/1 WT/LM 31 calibre No. 12900N: L. 150 mm1 espejo telescópico No. 12921M: L. 178-921 mm1 Alicate para bomba de agua FastGRIP Nº 6572: L. 240 mm1 Alicate para retorcer alambres Nº 6575: L. 230 mm1 Alicate de agarre Nº 6564: L. 175 mm1 Alicate diagonal electrónico Nº 6707: L. 115 mm1 Alicates combinados Nº 6700: L. 160 mm1 Alicates telefónicos Nº 6731: L. 200 mm 96831103 TCS 13214/1 WT/LM 44 punzones Nº. 109: 1,4; 2,8; 3,4; 3,9 mm1 martillo de cerrajero No. 10961: 500 g1 mazo de cara blanda No. 10959: Ø 35 mm1 regla de acero No. 13110: L. 300 mm1 mandril de latón No. 12495: L. 200 mm1 rayador No. 12321: L. 250 mm1 elevador magnético de clavijas No. 12601: L. 145 mm1 cinta métrica de rodillo No. 12935/3: L. 3 m1 linterna LED No. 13128: 320 lm 96831104 TCS 13214/1 WT/LM 51 rascador de plástico, hoja mediana No.10678 1 Rascador de plástico, hoja estrecha Nº 106791 Rascador de plástico, hoja acodada Nº 106801 Rascador de plástico, hoja puntiaguda Nº 106812 Destornillador ranurado Nº. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125 mm3 destornilladores Phillips No. 4632: PH1; PH2; PH31 punzón redondo No. 10758: L. 280 mm1 herramienta de gancho No. 13001: acodado 45° L. 155 mm1 juego de llaves hexagonales de cabeza esférica en L No. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm1 punzón No. 13009: L. 265 mm 96831105 TCS 13214/1 WT/LM 617 Llave combinada OPEN BOX No. 13: 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm5 Llave combinada OPEN BOX Nº 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm7 Llave fija de carraca Nº 17: 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19 mm

Característica:

  • Cantidad de herramientas: 163 ud.
  • anchura mm (b): 581 mm
  • Altura mm (h): 455 mm
  • Longitud mm (L): 381 mm
  • Peso (g): 27500 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra