Contenedor de basura, rojo, Volumen: 80l

Número de artículo: 987804 80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen 80 l
Volumen de tolerancia -5 / +18 l
Capacidad nominal 80
Altura 932 mm
Anchura 448 mm
Profundidad 514 mm
⌀ rueda 200 mm
Color rojo
Peso 10,5 kg
Carga útil según DIN EN 40 kg
Tipo de producto Contenedor de basura

Identificación y clasificación

Número de artículo 987804 80
EAN / GTIN 4052941604799
Número del fabricante 1150791
Fabricante SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descripción

Ejecución:

Contenedor de basura con cuerpo de plástico de forma cónica. Nervado estabilizador en los bordes superiores. Tapa con canaleta de goteo para el agua de condensación en todo el perímetro. Las asas en la tapa dispuestas en posición inclinada son fáciles de manejar. Bisagra cuádruple (tam. 80: bisagra doble) con seguro para los pernos de bisagra. Base reforzada con una construcción de ejes patentada. Dispositivo de traslación estable exterior con eje de rodadura robusto y reforzado y ruedas de funcionamiento suave. Realización de la tapa con abertura reductora de ruidos; cumple la normativa en materia de contaminación acústica según la Directiva UE 2000/14.
Estabilidad del recipiente elevada gracias al diseño del fondo con contorno ondulado continuo.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 y 6.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra