Cenicero con pie, Tipo: 1

Número de artículo: 987311 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen de carga 1,7 l
Altura 1.020 mm
⌀ columna 75 mm
⌀ base 175 mm
Tipo de producto Cenicero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987311 1
EAN / GTIN 4044917426641
Número del fabricante 6288

Descripción

Ejecución:

La solución sencilla, compacta y resistente la intemperie para recoger colillas.
Columna del cenicero de acero fino con parte superior bien concebida para apagar con seguridad el cigarrillo a una altura cómoda. Su diseño posibilita el vaciado sin esfuerzo mediante una llave triangular. De este modo se evita la apertura no autorizada.
Gran estabilidad gracias a la placa de base fijable mediante espigas.

Volumen de suministro:

Incluye material de montaje para la fijación al suelo y llave triangular para la apertura y el vaciado.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra