{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen de carga | 75 l | |
Altura | 1.000 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Profundidad | 380 mm | |
Tapa de entrada color RAL | 5005 | |
Peso | 19,8 kg | |
Tipo de producto | Cubo de basura |
Número de artículo | 987150 5005 | |
EAN / GTIN | 4031068130992 | |
Número del fabricante | 660-075-0-2-200 + 5005 | |
Fabricante | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de |