Papelera con cabezal extintor de llamas, Volumen: 30l

Número de artículo: 987136 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Volumen (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Volumen 30 l
Altura 492 mm
315 mm
Material Acero
Superficie Recubrimiento de resina epoxi
Técnica de soltado Tapa autoextinguible
Cabezal extintor de llamas existente
Certificación TÜV Rheinland
Tipo de producto Papelera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Número del fabricante 3306-10

Descripción

Ejecución:

Papelera redonda con cabezal extintor de llamas para la prevención de incendios. La tapa autoextinguible interrumpe el suministro de oxígeno en la papelera y apaga las llamas a tiempo. De acero con recubrimiento de resina epoxi resistente al rayado.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra