{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 2.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 500 mm | |
Altura útil | 1.840 mm | |
Anchura en G | 40 | |
Profundidad en G | 20 | |
Peso | 111 kg | |
Tipo de producto | Armario para productos de limpieza |
Número de artículo | 987031 2000-5 | |
EAN / GTIN | 4062406588540 | |
Número del fabricante | 987031 2000-5 |