Armario para productos de limpieza Anchura 40G con puertas batientes de chapa maciza 2000-1

Número de artículo: 987031 2000-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 25
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 25 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Altura útil 1.840 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Peso 84 kg
Tipo de producto Armario para productos de limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987031 2000-1
EAN / GTIN 4062406338930
Número del fabricante 987031 2000-1

Descripción

Ejecución:

Armario universal para guardar productos de limpieza, aparatos de limpieza y ropa. Posibilidad de instalación de estantes galvanizados a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y que se pueden cerrar por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Capacidad de carga de los estantes 25 kg. Apropiado para la perforación 9×9 mm en intervalos de 37 mm en la carcasa de subdivisión para la colocación de ganchos y soportes Easyfix (en el grupo 95).

Volumen de suministro:

Subdivisión práctica con 3 estantes anchura 20G. Estante adicional con anchura 20G y regleta de colgadores (con 4 ganchos).

Volumen de suministro:

Regleta de colgadores n.° 940610: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con todos los armarios GridLine de profundidad 20G y se pueden combinar con ellos libremente. Encontrará otros accesorios como estantes y cajones en el grupo 94.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra