Llave de vaso destornillador para pinzas de freno ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 9 ∙ 108 mm

Número de artículo: 986LG-9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 986LG-9
EAN / GTIN 4000896156481
Número del fabricante 986LG-9
Número L L60140 1957

Descripción

Descripción:

Aplicación:
P. ej., para la unión roscada de las pinzas de freno en sistemas de freno de doble émbolo VW T5 año de fabr. 2010 → ∙ VW T6 año de fabr. 2015 →
Para el apriete controlado de tornillos, utilice llave dinamométrica (p. ej., 6121-1CT)
  • Modelo largo
  • Con moleteado recto
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 9 mm
  • Dimensiones / longitud: 108 mm
  • Longitud l1: 70 mm
  • Peso neto (kg): 0.12 kg
  • Para el accionamiento con la mano
Con hoja escalonada
%DEL%DEL

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra