Estera de filtro de recambio para el Air Cleaning Point 1

Número de artículo: 986001 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Longitud 700 mm
    Anchura 330 mm
    Espesor 20 mm
    Peso 0,12 kg
    Tipo de producto Estera de filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 986001 1
    EAN / GTIN 4045197990020
    Número del fabricante 986001 1

    Descripción

    Ejecución:

    Estera filtrante de repuesto de espuma de poliuretano a base de poliéster.

    Idóneo para:

    Air Cleaning Point n.° 986000 tam. S.

    Nota:

    Para tam. M se han de pedir 2 esteras.