Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 17 ∙ 45 mm

Número de artículo: 985S-17
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 985S-17
EAN / GTIN 4000896211975
Número del fabricante 985S-17
Número L L60140 4861
Fabricante HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en vehículos industriales y turismos, p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores y amortiguadores
  • Accionamiento opcionalmente con
    Cuadrado interior 12,5 mm = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm,
  • Opcional con adaptador HAZET 1003S-1
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 17 mm
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Longitud l1: 11 mm
  • Para el uso con máquinas