Herramienta de engaste hidráulica

Número de artículo: 985913
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 985913
    EAN / GTIN 3148519859133
    Número del fabricante 985913
    Número L L60130 1592

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Para pieza de presión de 6 - 150 mm2, 35 kNDesplazamiento ajustable de 5 - 8 mm: para secciones transversales más pequeñas, el número de movimientos de bombeo se reduce girando el anillo de trinqueteCabezal de prensado giratorio en 360°Desbloqueo automático con clic audible al final del proceso de prensadoRegreso del pistón mediante palanca de alivioEntrega en caja

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 2,13

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra