Alicates de presión Serkan

Número de artículo: 985912
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 985912
    EAN / GTIN 3148519859126
    Número del fabricante 985912
    Número L L60130 3384

    Descripción

    Descripción:

    • Puntos fuertes del producto:Extremos de la mordaza con rebaje para pelar el cablePara cables unipolares y multifilaresCapacidad de corte de cables multifilares: Ø 10 mmCapacidad de corte de cobre unipolar: Ø 8 mmAlmelec: Ø 6 mmLongitud: 165 mm

    Característica:

    • L [mm]: 165 [g]: 225

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra