Alicates estándar para manguitos terminales

Número de artículo: 985899
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 985899
    EAN / GTIN 3148519858990
    Número del fabricante 985899
    Número L L60130 2252

    Descripción

    Descripción:

    • Grosores del producto:Rango de aplicación: 0,5 - 2,5 mm2Con cortador de hilo en la parte delanteraLongitud: 140 mm

    Característica:

    • Ancho [mm]: 140 Largo [mm]: 140 [g]: 115

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra