Alicates de presión para terminales de cable

Número de artículo: 985896
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985896
EAN / GTIN 3148519858969
Número del fabricante 985896
Número L L60130 4527

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Fácil de desbloquear en caso de mal usoCubierta de confort.

Característica:

  • L [mm]: 255 POTENCIA [mm]: 10,0 - 25,0mm² PERFIL: 3 NÚMERO DE PERFILES: 3 [g]: 500

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra