Alicates para engarzar manguitos

Número de artículo: 985765
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
Tipo de producto Alicate de engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985765
EAN / GTIN 3148519857658
Número del fabricante 985765
Número L L60130 2699

Descripción

Descripción:

  • Sistema de retención integrado en los bordes de corte: el alambre no se cae después del corte, manteniendo la zona de trabajo libre de FOD
  • Activada por una lámpara o una luz de neón ultravioleta, la herramienta empieza a brillar y se reconoce fácilmente. Detectable hasta 3 metros en entornos negros u oscuros
  • Bordes de corte diseñados para cortar todo tipo de alambres: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos (alambre Fe máx. 200 kg/mm²). Gran transmisión de la palanca y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar.
  • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil (alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc).
  • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
  • Muelle de compresión de apertura desmontable
  • Diseño: cromado

Característica:

  • D [mm]: 5,0 D1 [mm]:14-18-25 H [mm]: 66 L [mm]: 140 L1 [mm]: 66 L2 [mm]: 40 Hilos Ø [mm]: 3-15 [g]: 165

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra