Alicates para tirar de las mangas

Número de artículo: 985764
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
    Tipo de producto Alicate de engarce

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 985764
    EAN / GTIN 3148519857641
    Número del fabricante 985764
    Número L L60130 379

    Descripción

    Descripción:

    • Sistema de retención integrado en los bordes de corte: el alambre no se cae después del corte, manteniendo la zona de trabajo libre de FOD
    • Activada por una lámpara o una luz de neón ultravioleta, la herramienta empieza a brillar y se reconoce fácilmente. Detectable hasta 3 metros en entornos negros u oscuros
    • Bordes de corte diseñados para cortar todo tipo de alambres: Alambre de piano, alambres blandos, materiales modernos (alambre Fe máx. 200 kg/mm²). Gran transmisión de la palanca y eje desplazado para un esfuerzo mínimo al cortar.
    • Acero al cromo-molibdeno-vanadio para una larga vida útil (alta dureza de los filos de corte: 61/63 HRc).
    • Cubiertas ergonómicas de material muy resistente a los productos químicos
    • Muelle de compresión de apertura desmontable
    • Diseño: cromado

    Característica:

    • D [mm]: 4,5 D1 [mm]:13-18-24 H [mm]: 56 L [mm]: 140 L1 [mm]: 56 L2 [mm]: 30 Hilos Ø [mm]: 1,75-9,00 [g]: 165

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra