Alicates de presión para conectores de cables abiertos

Número de artículo: 985757
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985757
EAN / GTIN 3148519857573
Número del fabricante 985757
Número L L60130 3234

Descripción

Descripción:

  • Espesores del producto:Pieza de presión con 3 tamaños para manguitos de enchufe 1,5 - 2,5 - 6 mm2Longitud: 195 mm

Característica:

  • Ancho [mm]: 195 Largo [mm]: 195 [g]: 250

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra