Alicates de presión para conectores de cables aislados

Número de artículo: 985753
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985753
EAN / GTIN 3148519857535
Número del fabricante 985753
Número L L60130 3767

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Patas más largas para el manejo con dos manosPosibilidad de desconexión durante el prensadoPulsado a dos manos de la conexión del cablePieza de presión con 3 perfiles: rojo 0,5 - 1 mm2, azul 1,5 - 2,5 mm2, amarillo 4 - 6 mm2Cubierta de confortLongitud: 255 mm

Característica:

  • W [mm]: 255 L [mm]: 255 [g]: 540

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra