Llave de vaso destornillador ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 8 ∙ 38 mm

Número de artículo: 985-8
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985-8
EAN / GTIN 4000896046850
Número del fabricante 985-8
Número L L60140 746

Descripción

Descripción:

  • Modelo extra corto
  • Con moleteado recto
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 8 mm
  • Dimensiones / longitud: 38 mm
  • Longitud l1: 8 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra