CIZALLA AVIACION DERECHA 25CM

Número de artículo: 985.ST
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
Tipo de producto Tijera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985.ST
EAN / GTIN 3148512171003
Número del fabricante 985.ST
Número L L60130 2929

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Transmisión por palanca para realizar sin fatiga los trabajos más pesados
  • Transmisión y guiado de las mordazas por muelle de presión interno
  • Bordes de corte ligeramente dentados para evitar el deslizamiento de la chapa durante el corte
  • Mordazas forjadas de cromo-molibdeno
  • Mangos ergonómicos bimateriales
  • Con recubrimiento antideslizante
  • Código de colores estandarizado en función de la dirección de corte
  • Bloqueo de las mordazas tras el uso con un seguro
  • Capacidad de corte acero inoxidable 80 kg/mm²: 0,8 mm
  • Capacidad de corte acero semiduro: 1,2 mm.

Característica:

  • A [mm]: 55
  • L [mm]: 255
  • L1 [mm]: 65 - 165
  • [g]: 390