CIZALLA AVIACION DERECGHA 24CM

Número de artículo: 985.RI
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 985.RI
    EAN / GTIN 3148512170907
    Número del fabricante 985.RI
    Número L L60130 2306

    Descripción

    Descripción:

    • Las fortalezas del producto: Transmisión por palanca para realizar sin fatiga los trabajos más pesados
    • Transmisión y guiado de las mordazas por muelle de presión interno
    • Bordes de corte ligeramente dentados para evitar el deslizamiento de la chapa durante el corte
    • Mordazas forjadas de cromo-molibdeno
    • Mangos ergonómicos bimateriales
    • Con recubrimiento antideslizante
    • Código de colores estandarizado en función de la dirección de corte
    • Bloqueo de las mordazas tras el uso con un seguro
    • Capacidad de corte acero inoxidable 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacidad de corte acero semiduro: 1,2 mm.

    Característica:

    • A [mm]: 55
    • L [mm]: 255
    • L1 [mm]: 60 - 150
    • [g]: 400