Ducha de emergencia 837

Número de artículo: 984161 837
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 2.330 mm
Anchura 425 mm
Profundidad 630 mm
Presión del flujo 2,5 bar - 5 bar
Presión del flujo 36,26 psi - 72,52 psi
Valor del flujo de la ducha de emergencia 50 l/min
Valor del flujo de la ducha ocular/facial 14 l/min
Conexión rosca BSP 1,1/4 pul
Situación de montaje montada en el suelo
Intervalo de aplicación interior
Peso 15,4 kg
Tipo de producto Ducha de emergencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984161 837
EAN / GTIN 4251138218218

Descripción

Ejecución:

Ducha corporal de seguridad con lavado de ojos con sumidero, para montaje en el suelo. Las duchas de emergencia independientes se utilizan cuando no es posible montar la ducha en la pared o cuando se requiere un punto de contacto central para primeros auxilios. Con un cabezal de ducha de alto rendimiento para un chorro de agua limitado, uniforme y suave. Caudales seleccionables de 50 a 110 litros por minuto. Autodrenante, en gran medida anticalcárea y sin mantenimiento, así como muy robusta y resistente a la corrosión. Revestimiento con polvo de poliéster resistente a los productos químicos para su uso en entornos agresivos.

Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra