Ducha ocular 1

Número de artículo: 984150 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress STD-45G
    Presión del flujo 2 bar - 6 bar
    Presión del flujo 29,01 psi - 87,02 psi
    Valor del flujo 12 l/min
    Situación de montaje montada en la pared
    Intervalo de aplicación Interior y exterior
    Tipo de producto Ducha ocular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 984150 1
    EAN / GTIN 662641921580
    Número del fabricante STD-45G

    Descripción

    Ejecución:

    Ducha de ojos y facial montada en la pared con cubierta de ABS para interiores. Posibilidad de montaje en exteriores, siempre que no exista la posibilidad de congelación o sobrecalentamiento.
    Cubierta integrada unida a la válvula de entrada. Al abrir la cubierta se acciona automáticamente la ducha. La cubierta garantiza también que la cubeta se mantenga limpia y libre de suciedad. Válvula reguladora de cantidades para que la cantidad de agua sea óptima. Los reguladores de chorro ventilados ofrecen un mejor rendimiento de lavado. Según la norma ANSI.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra