Pieza en T de unión de tubos 2 piezas

Número de artículo: 984010
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Tipo de producto Material de fijación de escalera para estanterías

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 984010
EAN / GTIN 4031405946408
Número del fabricante 984010
Número L L90110 576
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación universal
  • Montaje sencillo
  • Construcción estable
  • Diseño elegante
  • Nuestros elementos de conexión y tuberías con un diámetro exterior de 40 mm para barandillas de sistema se pueden ensamblar en todas las variantes de diseño. Como estándar, los sujetadores de acero están galvanizados, que son adecuados para uso en interiores
  • Una versión de acero inoxidable también está disponible a un costo adicional, que se recomienda para uso en exteriores. Un tratamiento superficial como el recubrimiento en polvo se puede llevar a cabo en todos los colores RAL comunes a petición.
  • Todas las conexiones también están disponibles en acero inoxidable bajo petición

Característica:

  • Diámetro: 40 mm
  • Material: Aluminio fundido a presión
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Tipo de producto: Pieza en T

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra