Rampa de acceso para elementos de base, Tamaño: 450mm

Número de artículo: 982502 450
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 123 mm
Anchura 450 mm
Profundidad 1.150 mm
Material galvanizado
Peso 41 kg
Tipo de producto Cubeta protectora de suelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 982502 450
Copiar
EAN / GTIN 4260139970247
Copiar
Número del fabricante P25-1260-B
Copiar
Fabricante LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de

Descripción

Ejecución:

Chapa estriada de 3 mm, galvanizada en caliente.