CIZALLA CONTORNEADA GCH 23CM

Número de artículo: 982.G
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
    Tipo de producto Tijera

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 982.G
    EAN / GTIN 3148512170105
    Número del fabricante 982.G
    Número L L60130 3547

    Descripción

    Descripción:

    • Espesor de los productos: Cizalla de chapa al estilo de las cizallas de guillotina. Bordes de corte ligeramente dentados para evitar que la chapa se desprenda durante el corte
    • Transmisión y guiado de las mordazas por muelle de presión interno
    • Mordazas de corte forjadas en cromo-molibdeno
    • Mangos ergonómicos bimateriales con recubrimiento antideslizante
    • Código de colores estandarizado en función de la dirección de corte
    • Bloqueo de las mordazas tras su uso con un seguro
    • Capacidad de corte acero inoxidable 80 kg/mm²: 0,8 mm
    • Capacidad de corte acero semiduro: 1,2 mm

    Característica:

    • A [mm]: 45
    • L [mm]: 245
    • L1 [mm]: 65 - 190
    • [g]: 380