Embudo para barriles, de PE, Tipo: B

Número de artículo: 981505 B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo B
Volumen 5 l
Altura 50 mm
580 mm
Número de tamices 1
Material PE
Tipo de producto Embudo para barriles

Identificación y clasificación

Número de artículo 981505 B
EAN / GTIN 4250101103070
Número del fabricante 2730
Fabricante asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descripción

Ejecución:

De PE. Utilizable también como superficie de estacionamiento para el goteo de filtros y botes. Opcionalmente con tamiz y tapa para la protección frente al agua de la lluvia y la suciedad en general.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra