{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cojinetes | Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables | |
Capacidad colectora | 255 l | |
Contenido barril | 200 l | |
Altura | 275 mm | |
Anchura | 1.235 mm | |
Profundidad | 1.235 mm | |
Número de barriles | 4 | |
Capacidad de carga | 950 kg | |
Peso | 37 kg | |
Tipo de producto | Cubeta colectora |
Número de artículo | 981425 4X200 | |
EAN / GTIN | 4250101149719 | |
Número del fabricante | 31861 |