Cubeta colectora para barriles de 60 l con parrilla de enrejado PE, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 2X60

Número de artículo: 981370 2X60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje permitido de sustancias corrosivas; Almacenaje prohibido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 60 l
Contenido barril 60 l
Altura 235 mm
Anchura 725 mm
Profundidad 525 mm
Número de barriles 2
Capacidad de carga 150 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 981370 2X60
EAN / GTIN 4250101102240
Número del fabricante 18449
Fabricante asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Descripción

Ejecución:

De polietileno (PE), ligeras, robustas, resistentes a la intemperie. Forma constructiva cónica: la superficie junto a la parrilla de enrejado es mayor que en el fondo de la cubeta. Utilizando una parrilla de enrejado se pueden almacenar también 2 barriles.

Aplicación:

Sin patas de zócalo para apoyo directo en el suelo o en europalé. Tam. tipo F: Con 4 patas de zócalo (altura 100 mm) para el transporte interno en la industria con carretilla elevadora / toro.
No está permitido el almacenamiento de medios combustibles (Alemania).

Norma:

Autorización de construcción general de DIBt, Berlín y certificado de conformidad (ÜHP).

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.° 981490.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra