Cubeta colectora para barriles de 200 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo: 4X200

Número de artículo: 981285 4X200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) / Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor material: 3
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 216 l
Contenido barril 200 l
Altura 285 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 1.200 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros 4
Número de barriles 4
Carga por superficie 1.000 kg/m2
Peso 81 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 981285 4X200
EAN / GTIN 2050001937599
Fabricante Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.° 981480 y el n.° 981490.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra