Cubeta colectora para barriles de 60 l pintada, con parrilla enrejado, Número de barriles×contenido barril (l): 2X60

Número de artículo: 981215 2X60
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor material: 3
  • Selección del color: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Selección del color RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 61 l
Contenido barril 60 l
Altura 295 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 510 mm
Capacidad del almacén barriles de 60 litros 2
Número de barriles 2
Carga por superficie 1.000 kg/m2
Peso 32 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 981215 2X60
Copiar
EAN / GTIN 2050001937513
Copiar
Fabricante Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero de 3 mm. Altura libre 100 mm. Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 60 l y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Lacado:

Pintura estándar azul celeste RAL 5012.

Nota:

Encontrará caballete para barriles de 60 l en el n.° 981490.